Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 25730-2 Kansi HDPE Valkoinen 10 gallonaa YK Ei tiivistettä | AE9KFK 6KDZ6

APPROVED VENDOR 25730-2 Kansi HDPE Valkoinen 10 gallona UN Ei tiivistettä

Varastossa
Tuote: AE9KFK Malli: 25730-2Ristiviite: 6KDZ6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKansi
VäriValkoinen
Halkaisija14.54 "
Korkeus2.25 "
MateriaaliHDPE
ShapePyöreä
TyyppiRuuvi Top Industrial

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi3926901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 52835 Kansi HDPE Valkoinen 1 gallona YK Ei tiivistettä | AE9KFA 6KDY6 528358.22 "1.5 "€22.49
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 52840 Kansi HDPE Valkoinen 2.5 gallonaa UN Ei tiivistettä | AE9KFB 6KDY7 528409.86 "1.5 "€28.24
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 52841 Kansi HDPE Valkoinen 3-6 gallonaa YK: n tiiviste | AE9KFC 6KDY8 5284112.17 "1.5 "€15.34
HYVÄKSYTTY Myyjä 25731-2 Kansi HDPE Valkoinen 12 gallonaa YK Ei tiivistettä | AE9KFL 6KDZ7 25731-215.47 "2.25 "€35.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 25730-2 Kansi HDPE Valkoinen 10 gallona UN Ei tiivistettä
€20.19 / yksikkö