Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 250668BG Kytkinmutteri 1/2-13 1/4-20, 10PK | AA9YDW 1JE55

APPROVED VENDOR 250668BG Kytkinmutteri 1/2-13 1/4-20, 10PK

Varastossa
Tuote: AA9YDW Malli: 250668BGRistiviite: 1JE55

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.77 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkemismutterin vähennysventtiili
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1/2"-13 and 1/4"-20
Suorittaa loppuunSinkkikromattu
Pituus1.25 "
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus50,000 psi
Min. Tuotto (PSI)40,000
MutteriKytkimen mutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1/2-13 and 1/4-20
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC
TyyppiStandardi
Leveys5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 250668BG Kytkinmutteri 1/2-13 1/4-20, 10PK
€40.77 /pakkaus