Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 250443BG Rod Coupling Nut 5.8 M8 X 1.25, 10PK | AA9YDH 1JE27

APPROVED VENDOR 250443BG Tangon kytkentämutteri 5.8 M8 X 1.25, 10PK

Varastossa
Tuote: AA9YDH Malli: 250443BGRistiviite: 1JE27
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
€62.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen mutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM8 x 1.25
Suorittaa loppuunSinkkikromattu
LuokkaLuokan 5.8
Pituus38mm
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus50,000 psi
Min. Tuotto (PSI)40,000
MutteriKytkimen mutteri
Omaisuusluokka5.8
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
Kiertyyppimetrinen
TyyppiStandardi
Leveys16mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 250443BG Tangon kytkentämutteri 5.8 M8 X 1.25, 10PK
€62.32 /pakkaus