Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 250406BG Tangon kytkentämutteri, luokka 2 1 1/2-12 | AA9XXM 1JB39

APPROVED VENDOR 250406BG Tangon kytkinmutteri, luokka 2 1 1/2-12

Varastossa
Tuote: AA9XXM Malli: 250406BGRistiviite: 1JB39

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen mutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 1 / 2-12 "
Suorittaa loppuunSinkkikromattu
Luokka2
Pituus3.5 "
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus50,000 psi
Min. Tuotto (PSI)40,000
MutteriKytkimen mutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko13
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNF
TyyppiStandardi
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 250406BG Tangon kytkinmutteri, luokka 2 1 1/2-12
€41.88 / yksikkö