Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 24W594 Pienennetty t-paita 3/4 x 3/4 x 1/2 tuumaa C x C x Fnpt | AB7ZNR

APPROVED VENDOR 24W594 supistava T-paita 3/4 x 3/4 x 1/2 tuumaa C x C x Fnpt

Varastossa
Tuote: AB7ZNR Malli: 24W594

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVähennys Tee
Rungon materiaaliValettu kupari
Yhteyden tyyppiC x C x FNPT
Max. Paine580 psi @ 100 astetta F
Dia ulkopuolella.7/8 x 7/8 x 1/2 "
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7412200085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 24W594 supistava T-paita 3/4 x 3/4 x 1/2 tuumaa C x C x Fnpt
€11.10 / yksikkö