Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 24W566 -huuhtelusovitin 1/2 tuumaa C x Mnpt | AB7ZMZ

APPROVED VENDOR 24W566 Huuhtelusovitin 1/2 tuuman C x Mnpt

Varastossa
Tuote: AB7ZMZ Malli: 24W566

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuuhtele sovitin
Rungon materiaaliValettu kupari
Yhteyden tyyppiC x MNPT
Max. Paine720 psi @ 100 astetta F
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)2.03
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7412200085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 24W566 Huuhtelusovitin 1/2 tuuman C x Mnpt
€3.16 / yksikkö