Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 24M142 pyöreä merkkivalo vaaleanpunainen 3vdc AB7YLX

APPROVED VENDOR 24M142 Pyöreä merkkivalo punainen 3vdc

Varastossa
Tuote: AB7YLX Malli: 24M142

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä merkkivalo
Keskimääräinen elämä100,000 hr.
Väripunainen
Nykyinen piirretty22mA
SähköliitäntäUros 100-liitin
IP-luokitus40
lampun tyyppiLED
MateriaaliMessinkikromattu kromi, muovi (ABS), LED
Paneelin paksuusJopa 0.16 "
ShapePyöreä
Koko16 mm: n asennusdia.
Jännite3 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8531200040
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M143 pyöreä merkkivalo vaaleankeltainen 3vdc AB7YLY 24M143Keltainen€4.75
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M144 pyöreä merkkivalo vaaleanvihreä 3vdc AB7YLZ 24M144Vihreä€12.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 24M142 Pyöreä merkkivalo punainen 3vdc
€12.29 / yksikkö