Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 24M093 litteä merkkivalo punainen 12vdc | AB7YJV

APPROVED VENDOR 24M093 Litteä merkkivalo punainen 12vdc

Varastossa
Tuote: AB7YJV Malli: 24M093
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
€9.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasainen merkkivalo
Keskimääräinen elämä100,000 hr.
Väripunainen
Nykyinen piirretty20mA
SähköliitäntäUros 100-liitin
IP-luokitus40
lampun tyyppiLED
MateriaaliMessinkikromattu kromi, muovi (ABS), LED
Paneelin paksuusJopa 0.16 "
ShapePyöreä
Koko10 mm: n asennusdia.
Jännite12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8531200040
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSähköliitäntäKokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M032 litteä merkkivalo vaaleanpunainen 12vdc AB7YGD 24M032punainenLyijy juotettavaksi6 mm: n asennusdia.€6.98
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M033 litteä merkkivalo vaaleankeltainen 12vdc AB7YGE 24M033KeltainenLyijy juotettavaksi6 mm: n asennusdia.€7.55
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M034 litteä merkkivalo vaaleanvihreä 12vdc AB7YGF 24M034VihreäLyijy juotettavaksi6 mm: n asennusdia.€8.48
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M035 litteä ilmaisin vaaleansininen 12vdc AB7YGG 24M035sininenLyijy juotettavaksi6 mm: n asennusdia.€7.78
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M036 Litteä merkkivalo Valkoinen 12vdc AB7YGH 24M036ValkoinenLyijy juotettavaksi6 mm: n asennusdia.€2.93
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M060 litteä merkkivalo vaaleanpunainen 12vdc AB7YHJ 24M060punainenUros 100-liitin8 mm: n asennusdia.€8.60
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M061 Litteä merkkivalo Vaaleankeltainen 12vdc AB7YHK 24M061KeltainenUros 100-liitin8 mm: n asennusdia.€8.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 24M093 Litteä merkkivalo punainen 12vdc
€9.32 / yksikkö