Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 24D959 Mig-hitsauslanka Er5356 0.030 1lb | AB7WLW

APPROVED VENDOR 24D959 Mig Hitsauslanka Er5356 0.030 1lb

Varastossa
Tuote: AB7WLW Malli: 24D959

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMig-hitsauslanka
AWS-luokitusER5356
Kontti1 lb. Kela
Säiliön koko1 lb
container TyyppiKela
Halkaisija0.03 "
MateriaaliAlumiini
Min. Vetolujuus53000 PSI
Vetolujuus53,000 psi
TyyppiER5356

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8311900000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokoHalkaisijaMateriaaliMin. VetolujuusVetolujuusTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 23XM73 Mig-hitsauslanka ruostumatonta terästä 33lb AB7PRJ 23XM7333 lb0.03 "Ruostumaton teräs80,000 psi80,000 psiER310€649.70
HYVÄKSYTTY Myyjä 23XM75 Mig-hitsauslanka ruostumatonta terästä 33lb AB7PRK 23XM7533 lb0.04 "Ruostumaton teräs80,000 psi80,000 psiER310€635.99
HYVÄKSYTTY Myyjä 23XM76 Mig-hitsauslanka ruostumatonta terästä 33lb AB7PRL 23XM7633 lb0.045 "Ruostumaton teräs80,000 psi80,000 psiER310€672.76
HYVÄKSYTTY Myyjä 23XM77 Mig-hitsauslanka ruostumatonta terästä 33lb AB7PRM 23XM7733 lb0.03 "Ruostumaton teräs95,000 PSI95,000 psiER312€619.67
HYVÄKSYTTY Myyjä 23XM79 Mig-hitsauslanka ruostumatonta terästä 33lb AB7PRP 23XM7933 lb0.04 "Ruostumaton teräs95,000 PSI95,000 psiER312€611.45
HYVÄKSYTTY Myyjä 23XM80 Mig-hitsauslanka ruostumatonta terästä 33lb AB7PRQ 23XM8033 lb0.045 "Ruostumaton teräs95,000 PSI95,000 psiER312€629.24
HYVÄKSYTTY Myyjä 23XM81 Mig-hitsauslanka ruostumatonta terästä 33lb AB7PRR 23XM8133 lb0.03 "Ruostumaton teräs75,000 PSI75,000 psiER347Si€543.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 24D959 Mig Hitsauslanka Er5356 0.030 1lb
€30.44 / yksikkö