Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 24D958 Mig-hitsauslanka Er4043 0.047 1lb | AB7WLV

APPROVED VENDOR 24D958 Mig Hitsauslanka Er4043 0.047 1lb

Varastossa
Tuote: AB7WLV Malli: 24D958

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMig-hitsauslanka
AWS-luokitusER4043
Kontti1 lb. Kela
Säiliön koko1 lb
container TyyppiKela
Halkaisija0.047 "
MateriaaliAlumiini
Min. Vetolujuus53000 PSI
Vetolujuus53,000 psi
TyyppiER4043

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7605290000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokoHalkaisijaMateriaaliMin. VetolujuusVetolujuusTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 23XM73 Mig-hitsauslanka ruostumatonta terästä 33lb AB7PRJ 23XM7333 lb0.03 "Ruostumaton teräs80,000 psi80,000 psiER310€661.57
HYVÄKSYTTY Myyjä 23XM75 Mig-hitsauslanka ruostumatonta terästä 33lb AB7PRK 23XM7533 lb0.04 "Ruostumaton teräs80,000 psi80,000 psiER310€647.63
HYVÄKSYTTY Myyjä 23XM76 Mig-hitsauslanka ruostumatonta terästä 33lb AB7PRL 23XM7633 lb0.045 "Ruostumaton teräs80,000 psi80,000 psiER310€657.02
HYVÄKSYTTY Myyjä 23XM77 Mig-hitsauslanka ruostumatonta terästä 33lb AB7PRM 23XM7733 lb0.03 "Ruostumaton teräs95,000 PSI95,000 psiER312€630.98
HYVÄKSYTTY Myyjä 23XM79 Mig-hitsauslanka ruostumatonta terästä 33lb AB7PRP 23XM7933 lb0.04 "Ruostumaton teräs95,000 PSI95,000 psiER312€622.64
HYVÄKSYTTY Myyjä 23XM80 Mig-hitsauslanka ruostumatonta terästä 33lb AB7PRQ 23XM8033 lb0.045 "Ruostumaton teräs95,000 PSI95,000 psiER312€599.16
HYVÄKSYTTY Myyjä 23XM81 Mig-hitsauslanka ruostumatonta terästä 33lb AB7PRR 23XM8133 lb0.03 "Ruostumaton teräs75,000 PSI75,000 psiER347Si€553.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 24D958 Mig Hitsauslanka Er4043 0.047 1lb
€26.18 / yksikkö