Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 24C508 Industrial Thermowell 304 ruostumaton teräs 1-1/4-18 | AB7VBT

APPROVED VENDOR 24C508 Industrial Thermowell 304 ruostumaton teräs 1-1/4-18

Varastossa
Tuote: AB7VBT Malli: 24C508

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden lämpöputki
Pora Dia.0.44 "
rakentaminen304 Ruostumaton teräs
Lisäyksen pituus5"
Sisäisen langan koko1-1 / 4-18 Suora
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Prosessiliitäntä3 / 4 "NPT
Varsi Dia.0.62 "
Hylsyn pituus6.5 "
Varren pituus6"
Jakoavain0.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi9025900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.rakentaminenSisäisen langan kokoMateriaaliProsessiliitäntäVarren pituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 24C450 Teollisuusteline 316 ruostumatonta terästä 1-1 / 4-18 | AB7UZH 24C4500.44 "316 Ruostumaton teräs1-1 / 4-18 Suora316 Ruostumaton teräs3 / 4 "NPT4"€65.07
HYVÄKSYTTY Myyjä 24C451 Teollisuustermostaatti 316 ruostumaton teräs 1-1 / 4-18 | AB7UZJ 24C4510.44 "316 Ruostumaton teräs1-1 / 4-18 Suora316 Ruostumaton teräs3 / 4 "NPT6"€106.79
HYVÄKSYTTY Myyjä 24C452 Teollisuustermostaatti 316 ruostumaton teräs 1-1 / 4-18 | AB7UZK 24C4520.44 "316 Ruostumaton teräs1-1 / 4-18 Suora316 Ruostumaton teräs3 / 4 "NPT8"€50.40
HYVÄKSYTTY Myyjä 24C454 Teollisuustermostaatti 316 ruostumaton teräs 1-1 / 4-18 | AB7UZM 24C4540.44 "316 Ruostumaton teräs1-1 / 4-18 Suora316 Ruostumaton teräs1 "NPT18 "€258.69
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 24C455 Teollisuusteline, messinki 1-1 / 4-18 | AB7UZN 24C4550.44 "Messinki1-1 / 4-18 SuoraMessinki3 / 4 "NPT4"€21.95
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 24C456 Teollisuusteline, messinki 1-1 / 4-18 | AB7UZP 24C4560.44 "Messinki1-1 / 4-18 SuoraMessinki3 / 4 "NPT6"€41.82
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 24C458 Teollisuusteline, messinki 1-1 / 4-18 | AB7UZR 24C4580.44 "Messinki1-1 / 4-18 SuoraMessinki1 "NPT12 "€11.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 24C508 Industrial Thermowell 304 ruostumaton teräs 1-1/4-18
€64.68 / yksikkö