Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 24C485 Teollisuuden lämpökaapeli Lagging 316 Ruostumaton teräs AB7VAV

APPROVED VENDOR 24C485 Industrial Thermowell Lagging 316 ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AB7VAV Malli: 24C485

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€218.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden lämpöputki, jäljessä
Pora Dia.0.44 "
rakentaminen316 Ruostumaton teräs
Lisäyksen pituus14 "
Sisäisen langan koko1-1 / 4-18 Suora
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Kaulan jatke3"
Prosessiliitäntä1 "NPT
Varsi Dia.0.62 "
Hylsyn pituus18.5 "
Varren pituus18 "
Jakoavain0.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.04
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)49.02
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi9025900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenMateriaaliProsessiliitäntäVarren pituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 24C482 Teollisuuden lämpökaapeli Lagging 316 ruostumaton teräs AB7VAR 24C482316 Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräs3 / 4 "NPT6"€108.16
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 24C483 Teollisuuden lämpökaapeli Lagging 316 Ruostumaton teräs AB7VAT 24C483316 Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräs3 / 4 "NPT8"€97.34
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 24C484 Teollisuuden lämpökaapeli Lagging 316 Ruostumaton teräs AB7VAU 24C484316 Ruostumaton teräs316 Ruostumaton teräs1 "NPT12 "€175.31
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 24C486 Teollisuuden lämpöputken viilentävä messinki AB7VAW 24C486MessinkiMessinki3 / 4 "NPT4"€26.37
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 24C487 Teollisuuden lämpöputken viilevä messinki AB7VAX 24C487MessinkiMessinki3 / 4 "NPT6"€48.10
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 24C489 Teollisuuden lämpöputken viilentävä messinki AB7VAZ 24C489MessinkiMessinki1 "NPT12 "€10.58
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 24C520 Teollisuuden lämpökaapeli Lagging 304 Ruostumaton teräs AB7VCF 24C520304 Ruostumaton teräs304 Ruostumaton teräs3 / 4 "NPT4"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 24C485 Industrial Thermowell Lagging 316 ruostumaton teräs
€218.90 / yksikkö