AMADA MARVEL S330/3/HV vaakasaha HP 3 230/460 V | AH6XGX 36JT44

AMADA MARVEL S330/3/HV vaakasaha HP 3 230/460 V

Tuote: AH6XGX Malli: S330/3/HVRistiviite: 36JT44
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€43,841.73 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora vannesaha
Vahvistimet AC6.3
Terän paksuus0.035 "
Terän pyörät Dia.4-3 / 8 "
Johdollinen / langatoncorded
Leikkauskulma45 astetta 60 astetta
Leikkauskapasiteetti Suorakulmio12 "x 17-3 / 4"
Leikkauskapasiteetti pyöreä13 "
Leikkauskapasiteetti neliö12 "
HP3
Hz60
Maks. Terän pituus162 "
Maks. Terän leveys1"
Maks. Leikkauksen paksuus11 "
Min. Terän pituus162 "
Min. Terän leveys1"
Mitra kapasiteetti45 astetta 60 astetta
Kokonaissyvyys90 "
Kokonaiskorkeus70 "
kokonaisleveys70 "
Vaihe3
RPM1800
Nopeudet85 - 330 fpm
Taulukon koko12 "x 14"
Jännite230 tai 460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1315.44
Laivan korkeus (cm)177.8
Laivan pituus (cm)228.6
Laivan leveys (cm)177.8
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
AMADA MARVEL S330/3 vaakasaha HP 3 230/460 V | AH6XGW 36JT43 S330 / 3230/460€45,500.00
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMADA MARVEL S330/3/HV vaakasaha HP 3 230/460 V
€43,841.73 / yksikkö