Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 23XM59 Tig -hitsaussauva Er309l 1/8 10 Lb. | AB7PQU

APPROVED VENDOR 23XM59 Tig-hitsaustanko Er309l 1/8 10 Lb.

Varastossa
Tuote: AB7PQU Malli: 23XM59

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€205.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTig-hitsaussauva
AWS-luokitusER309L
Säiliön koko10 lb
container TyyppiLaatikko
Halkaisija1 / 8 "
Pituus36ft.
MateriaaliRuostumaton teräs
Vetolujuus75000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.68
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7222200049
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallicontainer TyyppiHalkaisijaVetolujuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 24D954 Tig-hitsaustanko Er308l 1/16 10lb | AB7WLQ 24D954Putki1 / 16 "-€60.73
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 24D955 TIG-hitsaussauva Er308l 3/32 10lb AB7WLR 24D955Putki3/32 jalkaa75,400 PSI€156.17
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 24D956 Tig-hitsaustanko Er308l 1/8 10lb | AB7WLT 24D956Putki1 / 8 "-€61.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 23XM59 Tig-hitsaustanko Er309l 1/8 10 Lb.
€205.34 / yksikkö