HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2388 kierretanko tasainen 5/8-18 x 12 jalkaa | AA2PCM 10W520

APPROVED VENDOR 2388 Kierretanko tasainen 5/8-18 x 12 jalkaa

Tuote: AA2PCM Malli: 2388Ristiviite: 10W520
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€60.32 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliVähähiilinen teräs
Kokonaispituus12ft.
Rockwellin kovuusB85 - B97
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko5 / 8-18
KiertyyppiUNF
Tuottovahvuus45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.436
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)401.32
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2388 Kierretanko tasainen 5/8-18 x 12 jalkaa
€60.32 / yksikkö