Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 22UL35 Holkki 3/8 x 1/8 tuuman messinki | AB7EZF

APPROVED VENDOR 22UL35 Holkki 3/8 x 1/8 tuumaa messinkiä

Varastossa
Tuote: AB7EZF Malli: 22UL35

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräholkki
Rungon materiaaliMessinki
NoudattaminenNSF61 ja AB1953
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
Max. Paine125 psi
Dia ulkopuolella.3 / 8 "x 1 / 8"
Putken koko3 / 8 "x 1 / 8"
Temp. alue-20 - 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.06
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 22UL34 Holkki 1/4 x 1/8 tuuman messinki | AB7EZE 22UL341 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "x 1 / 8"€4.20
HYVÄKSYTTY Myyjä 22UL36 holkki 3/8 x 1/4 tuumaa messinki | AB7EZG 22UL363 / 8 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 4"€4.08
HYVÄKSYTTY Myyjä 22UL37 holkki 1/2 x 1/8 tuuman messinki | AB7EZH 22UL371 / 2 "x 1 / 8"1 / 2 "x 1 / 8"€5.17
HYVÄKSYTTY Myyjä 22UL39 holkki 3/4 x 1/4 tuumaa messinki | AB7EZK 22UL393 / 4 "x 1 / 4"3 / 4 "x 1 / 4"€9.37
HYVÄKSYTTY Myyjä 22UL40 Holkki 3/4 x 3/8 tuuman messinki | AB7EZL 22UL403 / 4 "x 3 / 8"3 / 4 "x 3 / 8"€6.93
HYVÄKSYTTY Myyjä 22UL41 Holkki 1 x 1/4 tuumaa messinki | AB7EZM 22UL411 "x 1/4"1 "x 1/4"€14.87
HYVÄKSYTTY Myyjä 22UL42 holkki 1 x 3/8 tuuman messinki | AB7EZN 22UL421 "x 3/8"1 "x 3/8"€13.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 22UL35 Holkki 3/8 x 1/8 tuumaa messinkiä
€4.10 / yksikkö