Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 22N596 -vesilämmittimen liitin 18 tuumaa 3/4 Mip x Fip | AB6WLY

APPROVED VENDOR 22N596 Vedenlämmittimen liitin 18 tuumaa 3/4 Mip x Fip

Varastossa
Tuote: AB6WLY Malli: 22N596

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesiliitin
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiMIP
Sisempi ydinEPDM
Pituus18 "
MateriaaliRuostumaton teräs punottu
Max. Työpaine125 psi
MutterimateriaaliMessinki
Käyttölämpötila.40-180 astetta
pistorasia3 / 4 "
Pistorasian tyyppiIFJ
Dia ulkopuolella.29 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)47.24
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunTuloaukon tyyppiPituusMateriaaliDia ulkopuolella.Hinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 22N593 Vedenlämmittimen liitin ruostumatonta terästä 18 tuumaa 3/4 tuumaa | AB6WLV 22N593Ruostumaton teräsIFJ18 "Ruostumaton teräs punottu29 / 32 "€18.39
HYVÄKSYTTY Myyjä 22N594 Vedenlämmittimen liitin ruostumatonta terästä 24 tuumaa 3/4 tuumaa | AB6WLW 22N594Ruostumaton teräsIFJ24 "Ruostumaton teräs punottu29 / 32 "€23.13
HYVÄKSYTTY Myyjä 22N597 Vedenlämmittimen liitin ruostumatonta terästä 12 tuumaa 3/4 Fip | AB6WLZ 22N597Ruostumaton teräsIFJ12 "SS aallotettu3 / 4 "€1.01
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 22N598 Vedenlämmittimen liitin ruostumatonta terästä 15 tuumaa 3/4 Fip | AB6WMA 22N598Ruostumaton teräsIFJ15 "SS aallotettu3 / 4 "€11.08
HYVÄKSYTTY Myyjä 22N599 Vedenlämmittimen liitin ruostumatonta terästä 18 tuumaa 3/4 Fip | AB6WMB 22N599Ruostumaton teräsIFJ18 "SS aallotettu3 / 4 "€13.34
HYVÄKSYTTY Myyjä 22N601 Vedenlämmittimen liitin ruostumatonta terästä 24 tuumaa 3/4 Fip | AB6WMC 22N601Ruostumaton teräsIFJ24 "SS aallotettu3 / 4 "€18.70
HYVÄKSYTTY Myyjä 22N602 Vedenlämmittimen liitin Kupari 18 Tuumaa 3/4 Fip | AB6WMD 22N602KupariIFJ18 "Kupari aallotettu55 / 64 "€18.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 22N596 Vedenlämmittimen liitin 18 tuumaa 3/4 Mip x Fip
€15.58 / yksikkö