VICKERS 421AK01110B mäntäpumppu 4.88 kuutiometriä / kierros 44 Gpm | AB4ZNR 20V859

VICKERS 421AK01110B Mäntäpumppu 4.88 kuutiometriä/kierros 44 Gpm

Varastossa
Tuote: AB4ZNR Malli: 421AK01110BRistiviite: 20V859

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,064.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaa piirin mäntäpumppu
Siirtymä4.88 ov. in./rev
Virtausnopeus44 gpm
Tuloaukko2 "CD 61-laippa
Maks. Jatkuva PSI3000
Maks. Ajoittainen paine3335
Max. Teho82.7 HP
Maks. Kierrosluku3600
Min. Kierrosluku600
Mount2_1_4 Pultti SAE_C
Poistoportti1 "CD 61-laippa
Sataman sijaintiTakaosa
Akselitiivistepolyakrylaatit
Akselin koko12/24 Spline

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.5075
Laivan korkeus (cm)34.04
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi8413309090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ohjaimen tyyppi (paineen virtauskompensaattori # 4 SAE O-renkaan kuormitustunnistimen portilla)
    • Virtauskompensaattorin asetus (180-220 lbf / sq. In.)
    • Painekompensaattorin asetus (3000-3100 lbf / sq. In.)
    • Akselin kierto (vasen)
    • Erityisominaisuudet: Hiljainen pumppu ja kompakti muotoilu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VICKERS 421AK01111B mäntäpumppu 4.88 kuutiometriä / kierros 44 Gpm | AB4ZNT 20V860 421AK01111B€4,064.69
VICKERS 421AK01014B mäntäpumppu 4.88 kuutiometriä / kierros 44 Gpm | AB4ZNU 20V861 421AK01014B€4,064.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICKERS 421AK01110B Mäntäpumppu 4.88 kuutiometriä/kierros 44 Gpm
€4,064.69 / yksikkö