Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 22FR72 Naarasliitin 1/4 tuuman putki x Fnpt | AB6VAL

APPROVED VENDOR 22FR72 naarasliitin 1/4 tuuman putki x Fnpt

Varastossa
Tuote: AB6VAL Malli: 22FR72

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaaras adapteri
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiPutki x FNPT
TiivistemateriaaliNitriilikumi
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue0 astetta 160 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiPutken kokoTemp. aluePutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WHX5-sovitin 2 tuuman Fnpt x Hub | AB3ZZT 1WHX5ABSNapa x FNPT2"-40 - 180 astetta F-€5.11
HYVÄKSYTTY VENDOR 1WHX6 -sovitin 3 tuuman Fnpt x -navan | AB3ZZU 1WHX6ABSNapa x FNPT3"-40 - 180 astetta F-€13.32
HYVÄKSYTTY VENDOR 22FR71 Naarasliitin 5/32 tuuman putki x Fnpt | AB6VAK 22FR71MessinkiPutki x FNPT1 / 8 "0 astetta 160 astetta F5 / 32 "€0.98
HYVÄKSYTTY Myyjä 22FR73 Naarasliitin 1/4 tuuman putki x Fnpt | AB6VAM 22FR73MessinkiPutki x FNPT1 / 4 "0 astetta 160 astetta F1 / 4 "€9.12
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 22FR75 naarasliitin 3/8 tuuman putki x Fnpt | AB6VAP 22FR75MessinkiPutki x FNPT3 / 8 "0 astetta 160 astetta F3 / 8 "€11.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 22FR72 naarasliitin 1/4 tuuman putki x Fnpt
€6.56 / yksikkö