Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 22FP83 Purin Clamp 4 tuuman takorauta | AB6UZR

APPROVED VENDOR 22FP83 Purin Clamp 4 tuuman takorauta

Varastossa
Tuote: AB6UZR Malli: 22FP83

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPurlin-puristin
Pituus3"
MateriaaliTakorauta
Max. Ladata400 paunaa
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko4"
Vavan koko3 / 8 "
TyyppiMSS SP-58 (tyyppi 23)
Leveys2.8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi7325991000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 22FP83 Purin Clamp 4 tuuman takorauta
€9.00 / yksikkö