Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 21TF45 Venttiilivarren pakkaus 5/32x120 In | AB6JDF

APPROVED VENDOR 21TF45 venttiilivarren tiiviste 5/32x120 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6JDF Malli: 21TF45

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€13.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVenttiilin pakkausnauha
VäriValkoinen
Kaasun painealue0 - 500 psi
Pituus120 "
Nestepainealue0 - 2250 psi
MateriaaliPTFE
Suorituskyky Temp. Alue-400 - 500 astetta F
Paksuus55.5
Leveys5 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi3916905000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 21TF44 -venttiilivarren pakkaus 3 / 32x240 tuumaa | AB6JDE 21TF44240 "403 / 32 "€11.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 21TF45 venttiilivarren tiiviste 5/32x120 tuumaa
€13.24 / yksikkö