Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 21TF44 -venttiilivarren pakkaus 3 / 32x240 tuumaa | AB6JDE

APPROVED VENDOR 21TF44 venttiilivarren tiiviste 3/32x240 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6JDE Malli: 21TF44

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVenttiilin pakkausnauha
VäriValkoinen
Kaasun painealue0 - 500 psi
Pituus240 "
Nestepainealue0 - 2250 psi
MateriaaliPTFE
Suorituskyky Temp. Alue-400 - 500 astetta F
Paksuus40
Leveys3 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi3916905000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 21TF45 Venttiilivarren pakkaus 5/32x120 In | AB6JDF 21TF45120 "55.55 / 32 "€13.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 21TF44 venttiilivarren tiiviste 3/32x240 tuumaa
€11.16 / yksikkö