APPROVED VENDOR 21AF8AX1-1/4 Metal Screw Flat #8 X 1-1/4 Inch Length, 7000PK | AC6VVT 36L928

APPROVED VENDOR 21AF8AX1-1/4 metalliruuvi litteä #8 x 1-1/4 tuumaa pituus, 7000PK

Varastossa
Tuote: AC6VVT Model: 21AF8AX1-1/4Ristiviite: 36L928

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€957.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.312 "
Pään korkeus0.1 "
Head TypeTasainen
Pituus1.25 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko#8
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.262
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7318141030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 21AF8AX1-1/4 metalliruuvi litteä #8 x 1-1/4 tuumaa pituus, 7000PK
€957.56 /pakkaus