Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 217195G Carriage Bolt 5/8-11 X 3 1/2L, 10PK | AB6EBT 21A962

APPROVED VENDOR 217195G vaunun pultti 5/8-11 x 3 1/2L, 10PK

Varastossa
Tuote: AB6EBT Malli: 217195GRistiviite: 21A962

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko41 / 64 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka5
Pää Dia.1.344 "
Pään korkeus0.344 "
Head TypePyöreä
Pituus3.5 "
MateriaaliKeskikokoinen hiiliteräs
Neliön korkeus0.344 "
Neliön leveys0.642 "
Vetolujuus120,000 psi
Kierteen koko5 / 8-11
TyyppiSquare Neck

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.52
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 217195G vaunun pultti 5/8-11 x 3 1/2L, 10PK
€41.06 /pakkaus