Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 20PH99 maalarinteippi Natural 3 tuumaa x 60 jaardi | AB4ZHC

APPROVED VENDOR 20PH99 Luonnollinen maalarinteippi 3 tuuma x 60 jaard

Varastossa
Tuote: AB4ZHC Malli: 20PH99

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalarinteippi
Tartunnan lujuus36 oz. / Tuumaa
tarttuvaKumi
VäriLuonnollinen
Pituus60 yd.
MateriaaliViripaperi
Suorituskyky Temp.Jopa 325 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus30 paunaa / tuumaa
Paksuus6.3 milj.
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi4811412100
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliShapeTartunnan lujuustarttuvaVetolujuusPaksuusLeveysVärieräHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 15C546 Maalarinteippi Kirkas 1 tuuma x 1000 jalkaa | AA6VYT 15C546Jatkuva rulla3-6 oz. / TuumaaVesipohjainen akryyli3000 paunaa / tuumaa3 milj.1"Poista valintaMaalarinteippi€38.43
HYVÄKSYTTY Myyjä 15C547 Maalarinteippi kirkas 2 tuumaa x 1000 jalkaa AA6VYU 15C547Jatkuva rulla3-6 oz. / TuumaaVesipohjainen akryyli3000 paunaa / tuumaa3 milj.2"Poista valintaMaalarinteippi€65.68
HYVÄKSYTTY Myyjä 15C548 Maalarinteippi Kirkas 6 tuumaa x 1000 jalkaa | AA6VYV 15C548Jatkuva rulla3-6 oz. / TuumaaVesipohjainen akryyli3000 paunaa / tuumaa3 milj.6"Poista valintaMaalarinteippi€198.33
HYVÄKSYTTY Myyjä 15C549 Maalarinteippi kirkas 12 tuumaa x 1000 jalkaa | AA6VYW 15C549Jatkuva rulla3-6 oz. / TuumaaVesipohjainen akryyli3000 paunaa / tuumaa3 milj.12 "Poista valintaMaalarinteippi€409.09
HYVÄKSYTTY Myyjä 15C560 Maalarinteippi Vihreä 3/8 tuumaa x 18 jaardia | AA6VZF 15C560Jatkuva rulla35 oz. / TuumaaSilikoni50 paunaa / tuumaa3.3 milj.3 / 8 "VihreäMaalarinteippi€5.81
HYVÄKSYTTY Myyjä 15C561 Maalarinteippi vihreä 1/2 tuumaa x 18 jaardia | AA6VZG 15C561Jatkuva rulla35 oz. / TuumaaSilikoni50 paunaa / tuumaa3.3 milj.1 / 2 "VihreäMaalarinteippi€6.25
HYVÄKSYTTY Myyjä 15C562 Maalarinteippi vihreä 3/4 tuumaa x 18 jaardia | AA6VZH 15C562Jatkuva rulla35 oz. / TuumaaSilikoni50 paunaa / tuumaa3.3 milj.3 / 4 "VihreäMaalarinteippi€8.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 20PH99 Luonnollinen maalarinteippi 3 tuuma x 60 jaard
€50.68 / yksikkö