Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 20H625 Y Siivilän valurautarunko 1 tuumaa AB4XDC

APPROVED VENDOR 20H625 Y siivilä valurautainen runko 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4XDC Malli: 20H625

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY siivilä
Puhallusportti (NPT)3 / 8 "
YhteysFNPT
Korkeus2.625 "
MateriaaliValurauta, ruostumaton teräs, PTFE
Max. Paine400 @ 150 astetta F, 250 @ 406 astetta F
NäytönRuostumaton teräs
Näytön koko1 / 16 "
TiivistäPTFE
Koko1"
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.13
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokoLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 20H622 Y Siivilän valurautainen runko 3/8 tuumaa | AB4XCZ 20H6222.187 "3 / 8 "3.187 "€15.58
HYVÄKSYTTY Myyjä 20H623 Y siivilä valurautainen runko 1/2 tuumaa | AB4XDA 20H6232.187 "1 / 2 "3.187 "€15.59
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 20H624 Y siivilän valurautainen runko 3/4 tuumaa | AB4XDB 20H6242.437 "3 / 4 "3.75 "€43.06
HYVÄKSYTTY Myyjä 20H626 Y siivilä valurautakappale 1-1 / 4 tuumaa | AB4XDD 20H6263.375 "1.25 "5"€38.39
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 20H627 Y siivilä valurautarunko 1-1 / 2 tuumaa | AB4XDE 20H6273.875 "1.5 "5.75 "€95.54
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 20H628 Y Siivilä Valurautarunko 2 Tuumaa | AB4XDF 20H6284.75 "2"7"€149.31
HYVÄKSYTTY Myyjä 20H629 Y siivilä valurautakappale 2-1 / 2 tuumaa | AB4XDG 20H6295.875 "2.5 "9.25 "€144.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 20H625 Y siivilä valurautainen runko 1 tuumaa
€63.32 / yksikkö