Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 20C859 Pienikokoinen ilmaisin Vaaleanpunainen 120v | AB4QNZ

APPROVED VENDOR 20C859 Miniatyyri merkkivalo punainen 120v

Varastossa
Tuote: AB4QNZ Malli: 20C859

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen huuhteluvalo
Keskimääräinen elämä25,000 hr.
Väripunainen
Nykyinen piirretty2mA
Sähköliitäntä6 "johdinjohdot
lampun tyyppiNeon
MateriaaliNailonrunko polykarbonaattilinssillä
NEMA-luokitus1
Paneelin paksuusVähintään 0.030 "
ShapePyöreä
Koko5/16 "asennushalk.
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8531909000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen elämäVäriHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 20C857 Pienikokoinen merkkivalo Keltainen 120v | AB4QNX 20C85725,000 hr.Keltainen€7.97
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 20C858 Pienikokoinen merkkivalo vaaleanvihreä 120v | AB4QNY 20C85815,000 hr.Vihreä€7.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 20C859 Miniatyyri merkkivalo punainen 120v
€7.97 / yksikkö