Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 20C854 Korotettu merkkivalo Punainen 120v | AB4QNU

APPROVED VENDOR 20C854 Korotettu merkkivalo punainen 120v

Varastossa
Tuote: AB4QNU Malli: 20C854

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKohonnut merkkivalo
Keskimääräinen elämä25,000 hr.
Väripunainen
Nykyinen piirretty2mA
Sähköliitäntä6 "johdinjohdot
lampun tyyppiNeon
MateriaaliNailonrunko polykarbonaattilinssillä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kehyksellä
NEMA-luokitus1
Paneelin paksuus0.030 "- 0.093"
ShapePyöreä
Koko1/2 "asennushalk.
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8531909000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen elämäVäriSähköliitäntäHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 20C850 Korotettu merkkivalo Keltainen 120v | AB4QNP 20C85025,000 hr.Keltainen6 "johdinjohdot€7.91
HYVÄKSYTTY Myyjä 20C851 Korotettu merkkivalo vaaleanvihreä 120v | AB4QNQ 20C85115,000 hr.Vihreä6 "johdinjohdot€9.49
HYVÄKSYTTY Myyjä 20C852 Korotettu ilmaisin Vaaleanvihreä 120v | AB4QNR 20C85215,000 hr.Vihreä0.187 "-välilehti€8.51
HYVÄKSYTTY Myyjä 20C855 Korotettu merkkivalo Punainen 120v | AB4QNV 20C85525,000 hr.punainen0.187 "-välilehti€7.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 20C854 Korotettu merkkivalo punainen 120v
€7.91 / yksikkö