Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 207SS632 Panel Screw Knurled 6-32 X 3/4 L, 5PK | AB2ZJB 1PY92

APPROVED VENDOR 207SS632 Paneeliruuvi Uurrettu 6-32 X 3/4 L, 5PK

Varastossa
Tuote: AB2ZJB Malli: 207SS632Ristiviite: 1PY92

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVankein kiinnitetty ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuunpassivoitu
Pää Dia.0.313 "
Pään korkeus0.313 "
Head Typeuritettu
Pituus3 / 4 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus7 / 32 "
Kierteen koko6-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318156070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPää Dia.Pään korkeusPituusMittausjärjestelmäthread PituusKierteen kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 209SS440 Paneeliruuvi pyälletty 4-40 x 7/8 L - 5 kpl pakkaus | AB2ZHT 1PY84 209SS4400.250 "0.25 "7 / 8 "Tuuma1 / 8 "4-40€82.06
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 203SS632 Paneeliruuvi pyälletty 6-32 x 1/2 L - 5 kpl pakkaus | AB2ZHW 1PY87 203SS6320.313 "0.313 "1 / 2 "Tuuma7 / 32 "6-32€88.98
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 205SS632 Paneeliruuvi pyälletty 6-32 x 5/8 L - 5 kpl pakkaus | AB2ZHY 1PY89 205SS6320.313 "0.313 "5 / 8 "Tuuma7 / 32 "6-32€101.81
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 205SS1024 Paneeliruuvi pyälletty 10-24 x 5/8 L - 5 kpl pakkaus | AB3AJP 1RA20 205SS10240.375 "0.438 "5 / 8 "Tuuma1 / 4 "10-24€75.52
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 211SS1032 Paneeliruuvi pyälletty 10-32 x 1 L - 5 kpl pakkaus | AB3AKQ 1RA44 211SS10320.375 "0.438 "1"Tuuma1 / 4 "10-32€104.39
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 205SS420 Paneeliruuvi Uurrettu 1/4-20 x 5/8 L - 5 kpl pakkaus | AB3ALB 1RA54 205SS4200.500 "0.563 "5 / 8 "Tuuma5 / 16 "1 / 4-20€91.84
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 207SS420 Paneeliruuvi pyälletty 1/4-20 x 3/4 L - 5 kpl pakkaus | AB3ALD 1RA56 207SS4200.500 "0.563 "3 / 4 "Tuuma5 / 16 "1 / 4-20€89.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 207SS632 Paneeliruuvi Uurrettu 6-32 X 3/4 L, 5PK
€21.81 /pakkaus