Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1ZY95 Koneruuvi litteä ruostumaton teräs 0-80 X 3/16 L, 100PK | AB4QHR

APPROVED VENDOR 1ZY95 Koneruuvi litteä ruostumaton teräs 0-80 X 3/16 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB4QHR Malli: 1ZY95

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#0
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.112 "
Pään korkeus0.035 "
Head TypeTasainen
Pituus3 / 16 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko0-80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7318156070
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZY95 Koneruuvi litteä ruostumaton teräs 0-80 X 3/16 L, 100PK
€16.87 /pakkaus