Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1ZU64 Silmukkapulttinostin olkapäällä M36 x 4 x 180mm | AB4QEM

APPROVED VENDOR 1ZU64 Silmukkapulttinostin olkapäällä M36 x 4 x 180 mm

Varastossa
Tuote: AB4QEM Malli: 1ZU64

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€171.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.70mm
Silmä ulkopuolella Dia.126mm
Silmänpultin tyyppiNosta olalla
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus180mm
Varsi Dia.36mm
Varren pituus54mm
Olkapään halkaisija.75mm
Mittausjärjestelmämetrinen
thread Pituus54mm
Kierteen kokoM36 x 4
TyyppiNosto olkapäällä
Työkuorman raja11,220 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.628
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi7318152046
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZU64 Silmukkapulttinostin olkapäällä M36 x 4 x 180 mm
€171.74 / yksikkö