Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC -LINE 57863 haponkestävä pyöreä suutin 1/2 tuumaa - pakkaus 50 | AB6BQV 20Y210

LOC-LINE 57863 haponkestävä pyöreä 1/2 tuuman suutin - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6BQV Malli: 57863Ristiviite: 20Y210

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä suutin
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
MateriaaliPolyesteri
Koko1/2 "pyöreä aukko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2187
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
LOC-LINE 57862 Haponkestävä pyöreä suutin 3 / 8in - 50 kpl pakkaus | AB6BQU 20Y209 578623/8 "pyöreä aukko50€129.62
LOC-LINE 57866 Haponkestävä pyöreä suutin 1/4 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AB6BQY 20Y213 578661/4 "pyöreä aukko50€129.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 57863 haponkestävä pyöreä 1/2 tuuman suutin - 50 kpl pakkaus
€130.28 /pakkaus