Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1ZU52 Silmäpultti Terässinkki M10 X 1.50 X 62Mm, 3PK | AB4QDZ

APPROVED VENDOR 1ZU52 Silmäpultti Terässinkki M10 X 1.50 X 62Mm, 3PK

Varastossa
Tuote: AB4QDZ Malli: 1ZU52

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.25mm
Silmä ulkopuolella Dia.45mm
Silmänpultin tyyppiNosta olalla
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus62mm
Varsi Dia.10mm
Varren pituus17mm
Olkapään halkaisija.25mm
Mittausjärjestelmämetrinen
thread Pituus17mm
Kierteen kokoM10 x 1.5
TyyppiNosto olkapäällä
Työkuorman raja506 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZU52 Silmäpultti Terässinkki M10 X 1.50 X 62Mm, 3PK
€35.71 /pakkaus