Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1ZU48 Silmäpultti Terässinkki M6 X 1 X 49Mm, 3PK | AB4QDV

APPROVED VENDOR 1ZU48 Silmäpultti Terässinkki M6 X 1 X 49Mm, 3PK

Varastossa
Tuote: AB4QDV Malli: 1ZU48

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.20mm
Silmä ulkopuolella Dia.36mm
Silmänpultin tyyppiNosta olalla
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus49mm
Varsi Dia.6mm
Varren pituus13mm
Olkapään halkaisija.20mm
Mittausjärjestelmämetrinen
thread Pituus13mm
Kierteen kokoM6 x 1
TyyppiNosto olkapäällä
Työkuorman raja154 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZU48 Silmäpultti Terässinkki M6 X 1 X 49Mm, 3PK
€27.86 /pakkaus