HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1ZMU5 Poistoletku 3 tuumaa Id x 100 jalkaa 125 Psi | AB4PQV

APPROVED VENDOR 1ZMU5 poistoletku 3 tuuman sisähalkaisija x 100 jalkaa 125 psi

Varastossa
Tuote: AB4PQV Malli: 1ZMU5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€860.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpoistoletku
VäriValkoinen
Sisällä Dia.3"
Pituus100ft.
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Dia ulkopuolella.3.35 "
VahvistaminenPolyesteritakki
PutkimateriaaliSBR / luonnonkumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.03
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)51.05
Laivan leveys (cm)48.77
HS-koodi5909002000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoko kokoaminenAsennustyyppiSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Hinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1ZMT4 -poistoletku 1 1/2 tuuman tunnus x 50 jalkaa 125 Psi | AB4PQJ 1ZMT41.5 "Alumiini Uros x Nainen messinkikäänteellä1.5 "50ft.-€135.37
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1ZMT5 -poistoletku 2 tuuman tunnus x 50 jalkaa 125 Psi Max | AB4PQK 1ZMT52"Alumiini Uros x Nainen messinkikäänteellä2"50ft.-€177.80
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1ZMT6 -poistoletku 3 tuuman tunnus x 50 jalkaa 125 Psi Max | AB4PQL 1ZMT63"Alumiini Uros x Nainen messinkikäänteellä3"50ft.-€273.03
HYVÄKSYTTY Myyjä 1ZMT7 -poistoletku 4 tuuman tunnus x 50 jalkaa 125 Psi Max | AB4PQM 1ZMT74"Alumiini Uros x Nainen messinkikäänteellä4"50ft.-€478.54
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1ZMT8 -poistoletku 1 1/2 tuuman tunnus x 50 jalkaa 125 Psi | AB4PQN 1ZMT81.5 "Alumiininen nokka ja ura1.5 "50ft.-€157.83
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1ZMT9 Poistoletku 2 tuumaa Id x 50 jalkaa 125 Psi Max | AB4PQP 1ZMT92"Alumiininen nokka ja ura2"50ft.-€145.92
HYVÄKSYTTY Myyjä 1ZMU1 -poistoletku 3 tuuman tunnus x 50 jalkaa 125 Psi Max | AB4PQQ 1ZMU13"Alumiininen nokka ja ura3"50ft.-€297.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZMU5 poistoletku 3 tuuman sisähalkaisija x 100 jalkaa 125 psi
€860.90 / yksikkö