Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1ZMT4 -poistoletku 1 1/2 tuuman tunnus x 50 jalkaa 125 Psi | AB4PQJ

APPROVED VENDOR 1ZMT4 poistoletku 1 1/2 tuuman sisähalkaisija x 50 jalkaa 125 psi

Varastossa
Tuote: AB4PQJ Malli: 1ZMT4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€135.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpoistoletku
VäriValkoinen
Koko kokoaminen1.5 "
AsennustyyppiAlumiini Uros x Nainen messinkikäänteellä
Sisällä Dia.1.5 "
Pituus50ft.
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
VahvistaminenPolyesteritakki
PutkimateriaaliSBR / luonnonkumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.9815
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)32.26
HS-koodi5909002000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoko kokoaminenAsennustyyppiSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Hinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1ZMT5 -poistoletku 2 tuuman tunnus x 50 jalkaa 125 Psi Max | AB4PQK 1ZMT52"Alumiini Uros x Nainen messinkikäänteellä2"50ft.-€177.80
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1ZMT6 -poistoletku 3 tuuman tunnus x 50 jalkaa 125 Psi Max | AB4PQL 1ZMT63"Alumiini Uros x Nainen messinkikäänteellä3"50ft.-€273.03
HYVÄKSYTTY Myyjä 1ZMT7 -poistoletku 4 tuuman tunnus x 50 jalkaa 125 Psi Max | AB4PQM 1ZMT74"Alumiini Uros x Nainen messinkikäänteellä4"50ft.-€478.54
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1ZMT8 -poistoletku 1 1/2 tuuman tunnus x 50 jalkaa 125 Psi | AB4PQN 1ZMT81.5 "Alumiininen nokka ja ura1.5 "50ft.-€157.83
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1ZMT9 Poistoletku 2 tuumaa Id x 50 jalkaa 125 Psi Max | AB4PQP 1ZMT92"Alumiininen nokka ja ura2"50ft.-€145.92
HYVÄKSYTTY Myyjä 1ZMU1 -poistoletku 3 tuuman tunnus x 50 jalkaa 125 Psi Max | AB4PQQ 1ZMU13"Alumiininen nokka ja ura3"50ft.-€297.90
HYVÄKSYTTY Myyjä 1ZMU2 -poistoletku 4 tuuman tunnus x 50 jalkaa 125 Psi Max | AB4PQR 1ZMU24"Alumiininen nokka ja ura4"50ft.-€360.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZMT4 poistoletku 1 1/2 tuuman sisähalkaisija x 50 jalkaa 125 psi
€135.37 / yksikkö