Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 1ZA99 Machine Screw Pan 0-80 X 1/8 L, 100PK | AB4MTE 1ZB10

APPROVED VENDOR 1ZA99 Koneruuvipannu 0-80 X 1/8 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB4MTE Malli: 1ZA99Ristiviite: 1ZB10
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
€13.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#0
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.116 "
Pään korkeus0.044 "
Head TypeLeipä
Pituus1 / 8 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko0-80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318156070
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZA99 Koneruuvipannu 0-80 X 1/8 L, 100PK
€13.28 /pakkaus