HYVÄKSYTTY Myyjä 1YVP6 Tanko Uhmw-pe Musta 5/8 tuuman halkaisija x 6 jalkaa | AB4MEU

APPROVED VENDOR 1YVP6 sauva Uhmw-pe musta, halkaisija 5/8 tuumaa x 6 jalkaa pituus

Tuote: AB4MEU Malli: 1YVP6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€19.23 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
VäriMusta
Halkaisija5 / 8 "
Halkaisija Toleranssi+ 0.063 / -0.000 "
Pituus6 ft.
Pituuden toleranssi+ 0.060 / -0.000 "
MateriaaliUHMW-PE
Maks. Lämpötila180 F
Min. Lämpötila Luokitus-22 astetta F.
Vetolujuus5800 psi
TyyppiMusta Neitsyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)184.15
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi3916905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaHalkaisija ToleranssiPituusTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UXB3 Tanko Uhmw-pe Valkoinen 3 1/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3QUT 1UXB3Valkoinen3.25 "+ 0.325 / -0.000 "1 ft.Neitsytruokakontaktilaatu€63.58
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UXC7 Tanko Uhmw-pe Valkoinen 10 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3QVE 1UXC7Valkoinen10 "+ 1.000 / -0.000 "1 ft.Neitsytruokakontaktilaatu€1,117.67
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UXC8 Tanko Uhmw-pe Valkoinen 1 1/4 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AB3QVF 1UXC8Valkoinen1.25 "+ 0.125 / -0.000 "3 ft.Neitsytruokakontaktilaatu€26.20
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UXC9 Tanko Uhmw-pe Valkoinen 1 3/8 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AB3QVG 1UXC9Valkoinen1.375 "+ 0.138 / -0.000 "3 ft.Neitsytruokakontaktilaatu€32.42
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1UXD1 Sauva Uhmw-pe Valkoinen 1 1/2 tuuman halkaisija x 3 jalan pituus | AB3QVH 1UXD1Valkoinen1.5 "+ 0.150 / -0.000 "3 ft.Neitsytruokakontaktilaatu€37.16
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UXD2 Tanko Uhmw-pe Valkoinen 1 3/4 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AB3QVJ 1UXD2Valkoinen1.75 "+ 0.175 / -0.000 "3 ft.Neitsytruokakontaktilaatu€44.56
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UXD3 Sauva Uhmw-pe Valkoinen 2 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AB3QVK 1UXD3Valkoinen2"+ 0.200 / -0.000 "3 ft.Neitsytruokakontaktilaatu€54.60
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1YVP6 sauva Uhmw-pe musta, halkaisija 5/8 tuumaa x 6 jalkaa pituus
€19.23 / yksikkö