Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1XWA5 Rintarumpu 1500 Lb Vaakasuora AB4GKN

APPROVED VENDOR 1XWA5 nostorumpu 1500 Lb vaaka

Varastossa
Tuote: AB4GKN Malli: 1XWA5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRummun rintareppu
Pituus100 "
MateriaaliPolyesteri
Temp. alue200-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.31
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1XWA5 nostorumpu 1500 Lb vaaka
€95.08 / yksikkö