Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1XRH9 sivellin 2 tuumaa 12-1/4 tuumaa | AB4FXM

APPROVED VENDOR 1XRH9 sivellin 2 tuumaa 12-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4FXM Malli: 1XRH9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSivellin
Harjan pituus2 11 / 16 "
HarjamateriaaliPolyesteri
HolkimateriaaliMessinkipinnoitettu teräs
Käsittele väriäMusta
Kahva materiaaliMuovi
Kokonaispituus12.25 "
Maalin tyyppiVesipohjainen, öljypohjainen
Koko2"
TyyliKulmanauha
Paksuus5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi9603404060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHarjan pituusKäsittele väriäKahva materiaaliKokonaispituusMaalin tyyppiKokoTyyliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1TTV6 Sivellin 2 tuumaa 10 tuumaa | AB3JJK 1TTV69 / 16 "2 15 / 16 "LuonnollinenSinetöity puu10 "Vesipohjainen, öljypohjainen2"Litteä liina€17.06
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1TTV7 -maaliharja 3in. 11 tuumaa | AB3JJL 1TTV711 / 16 "3.437 "LuonnollinenSinetöity puu11 "Vesipohjainen, öljypohjainen3"Litteä liina€27.83
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1TTV8 -maaliharja 4 tuumaa 11-3 / 4 tuumaa | AB3JJM 1TTV87 / 8 "3 11 / 16 "LuonnollinenSinetöity puu11.75 "Vesipohjainen, öljypohjainen4mmLitteä liina€35.44
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1TTV9 Maaliharja 2 tuumaa 19-3/4 tuumaa | AB3JJN 1TTV99 / 16 "2.187 "LuonnollinenKeskeneräinen puu19.75 "Vesipohjainen, öljypohjainen2"Taivutettu jäähdytin€9.14
HYVÄKSYTTY Myyjä 1TTW1 -maaliharja 3 tuumaa 20 tuumaa | AB3JJP 1TTW111 / 16 "2.187 "LuonnollinenKeskeneräinen puu20 "Vesipohjainen, öljypohjainen3"Taivutettu jäähdytin€14.71
HYVÄKSYTTY Myyjä 1TTW2 -maaliharja 3 tuumaa 10-3 / 4 tuumaa | AB3JJQ 1TTW27 / 8 "3.125 "LuonnollinenSinetöity puu10.75 "Vesipohjainen, öljypohjainen3"Litteä liina€30.98
HYVÄKSYTTY Myyjä 1TTW3 -maaliharja 2 tuumaa 12-1 / 4 tuumaa | AB3JJR 1TTW39 / 16 "2.5 "LuonnollinenSinetöity puu12.25 "Vesipohjainen, öljypohjainen2"Kulmanauha€16.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1XRH9 sivellin 2 tuumaa 12-1/4 tuumaa
€7.65 / yksikkö