Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1XKU2 Supistin 1-1/2 x 1 tuuman Fnpt | AB4FBR

APPROVED VENDOR 1XKU2-suunnin 1-1/2 x 1 tuuman Fnpt

Varastossa
Tuote: AB4FBR Malli: 1XKU2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhentäjällä
Rungon materiaaliMusta tempervalurauta
luokka300
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine1500 psi @ 150 astetta F
Putken koko1-1 / 2 "x 1"
Kylläinen höyrynpaine300 psi
Temp. alue-20 - 550 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.729
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XKU3 -vähennysventtiili 1-1 / 2 x 1-1 / 4 tuuman Fnpt | AB4FBT 1XKU31-1/2" x 1-1/4"€30.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1XKU2-suunnin 1-1/2 x 1 tuuman Fnpt
€39.48 / yksikkö