Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1XBV4 Toe Nänniputken koko 1 tuuman pituus 1 1/2 | AB4DNG

APPROVED VENDOR 1XBV4 Varvas nipan putken koko 1 tuumaa pituus 1 1/2

Varastossa
Tuote: AB4DNG Malli: 1XBV4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
Peruskytkennän tyyppiKierretty toisessa päässä
Sisällä Dia.1"
Pituus1.5 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Max. Paine150 psi
Dia ulkopuolella.1.25 "
Putken koko1"
Aikataulu40
Saumaton / hitsattuSaumaton
Temp. alue-60 - 450 astetta F
KiertyyppiNPT
Seinämän paksuus3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7307290030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Putken kokoSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XBU7 Toe Nänniputken koko 1/2 tuuman pituus 1 | AB4DNA 1XBU73 / 4 "1"3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "€3.75
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XBU8 Toe Nänniputken koko 3/4 tuuman pituus 1 | AB4DNB 1XBU83 / 4 "1"1"3 / 4 "1 / 16 "€5.72
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XBU9 Toe Nänniputken koko 1/4 tuuman pituus 1 1/2 | AB4DNC 1XBU91 / 2 "1.5 "1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "€3.27
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XBV1 Toe Nänniputken koko 3/8 tuuman pituus 1 1/2 | AB4DND 1XBV11 / 2 "1.5 "3 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "€3.71
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1XBV2 Toe -nänniputken koko 1/2 tuumaa Pituus 1 1/2 | AB4DNE 1XBV23 / 4 "1.5 "3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "€5.07
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XBV3 Toe Nänniputken koko 3/4 tuuman pituus 1 1/2 | AB4DNF 1XBV33 / 4 "1.5 "1"3 / 4 "1 / 16 "€5.17
HYVÄKSYTTY Myyjä 1XBV6 Toe Nänniputki 1 1/2 tuuman pituus 1 1/2 | AB4DNH 1XBV61.75 "1.5 "2"1.5 "3 / 16 "€12.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1XBV4 Varvas nipan putken koko 1 tuumaa pituus 1 1/2
€7.21 / yksikkö