Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 1XBD7 Nipple Pipe Size 2 Inch Length 2 1/2 | AB4DHU

APPROVED VENDOR 1XBD7 nippaputken koko 2 tuumaa pituus 2 1/2

Varastossa
Tuote: AB4DHU Malli: 1XBD7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
Peruskytkennän tyyppiKierretty molemmissa päissä
Sisällä Dia.2"
Pituus2.5 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Max. Paine150 psi
Dia ulkopuolella.2.5 "
Putken koko2"
Aikataulu40
Saumaton / hitsattuSaumaton
Temp. alue-60 - 450 astetta F
KiertyyppiNPT
Seinämän paksuus3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7307290030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Peruskytkennän tyyppiRungon materiaaliPutken kokoPaineAikatauluSaumaton / hitsattuTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1CPL9 Nippa 3/4 x 1 1/2 tuumaa musta teräs | AA9EEQ 1CPL91.05 "Kierretty toisessa päässäMusta teräs3 / 4 "-80Hitsatut-€2.21
HYVÄKSYTTY Myyjä 1CPN1 Nänni 3/4 x 2 Tuuman Musta Teräs | AA9EER 1CPN11.05 "Kierretty toisessa päässäMusta teräs3 / 4 "-80Hitsatut-€2.64
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1CPN2 Nipple 3/4 x 3 tuumaa musta teräs | AA9EET 1CPN21.05 "Kierretty toisessa päässäMusta teräs3 / 4 "-80Hitsatut-€3.65
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1CPN3 Nipple 3/4 x 4 tuumaa musta teräs | AA9EEU 1CPN31.05 "Kierretty toisessa päässäMusta teräs3 / 4 "-80Hitsatut--
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1CPN4 Nipple 3/4 x 6 tuumaa musta teräs | AA9EEV 1CPN41.05 "Kierretty toisessa päässäMusta teräs3 / 4 "-80Hitsatut-€6.01
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1CPN6 Nippa 1 x 1 1/2 tuuman musta teräs | AA9EEX 1CPN61.315 "Kierretty toisessa päässäMusta teräs1"-80Hitsatut-€3.06
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1CPN7 Nipple 1 x 2 tuuman musta teräs | AA9EEY 1CPN71.315 "Kierretty toisessa päässäMusta teräs1"-80Hitsatut-€3.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1XBD7 nippaputken koko 2 tuumaa pituus 2 1/2
€20.53 / yksikkö