Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 1XA73 Hex Nut Finish 5/16-24 1/2 Inch, 100PK | AB4CXY

APPROVED VENDOR 1XA73 kuusiomutteri viimeistely 5/16-24 1/2 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AB4CXY Malli: 1XA73

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
Suorittaa loppuuntavallinen
Korkeus17 / 64 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Rockwellin kovuusB68 - C32
Kierteen suuntaVasen käsi
Kierteen koko5 / 16-24
KiertyyppiUNF
TyyppiValmiit
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1XA73 kuusiomutteri viimeistely 5/16-24 1/2 tuumaa, 100PK
€37.50 /pakkaus