Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 1XA46 Hex Nut Grade 2H 1-1/4-7, 5PK | AB4CXW

APPROVED VENDOR 1XA46 kuusiomutteri, luokka 2H 1-1/4-7, 5PK

Varastossa
Tuote: AB4CXW Malli: 1XA46

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko1 1 / 4-7 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka2H
Korkeus1 7 / 32 "
MateriaaliHiiliteräs
MutteriKuusiomutteri - raskas
Rockwellin kovuusHRC 24-35
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko8
KiertyyppiUNC
TyyppiRaskas
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7505
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1XA46 kuusiomutteri, luokka 2H 1-1/4-7, 5PK
€29.73 /pakkaus