Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WU69 kuusiomutteri 5/8-11 15/16 tuumaa, 10PK | AB4BWJ

APPROVED VENDOR 1WU69 kuusiomutteri 5/8-11 15/16 tuumaa, 10PK

Varastossa
Tuote: AB4BWJ Malli: 1WU69

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex hillomutteri
PerusmateriaaliMessinki
Dia / kierteen koko5 / 8 "-11
Suorittaa loppuuntavallinen
Korkeus3 / 8 "
MateriaaliMessinki
MutteriOhut mutteri
Rockwellin kovuusB75
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiOhut
Leveys15 / 16 "
Jakoavaimen koko15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7415338010
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WU69 kuusiomutteri 5/8-11 15/16 tuumaa, 10PK
€44.39 /pakkaus