Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WU10 Metalliruuvi kuusio #14 1 1/2 L, 25PK | AB4BTX

APPROVED VENDOR 1WU10 metalliruuvi kuusio #14 1 1/2 L, 25PK

Varastossa
Tuote: AB4BTX Malli: 1WU10

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrä peltiruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.375 "
Pään korkeus0.19 "
Head TypeHex-aluslevy
Pituus1.5 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko#14
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318145020
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WU10 metalliruuvi kuusio #14 1 1/2 L, 25PK
€19.49 /pakkaus