Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1WMT9 messinkipalloventtiilin puristus x puristus 3/8 tuumaa | AB4BAB

APPROVED VENDOR 1WMT9 messinkipalloventtiilin puristus x puristus 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4BAB Malli: 1WMT9
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
€119.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini palloventtiili
PallomateriaaliKromattu messinki
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiComp. x Komp.
Kahva materiaaliNylon
Max. Paine1000 psi WOG
porttiStandardi
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliMessinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-40 - 300 astetta F
Putken koko3 / 8 "
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliKahvan tyyppiMax. PaineporttiPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 1WML4 Messinkinen palloventtiili puristus x puristus 1/8 tuumaa | AB4AYM 1WML4TeräsVipu1000 psi WOGKoko1 / 8 "€24.90
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 1WML8 Messinkinen palloventtiilin puristus x puristus 1/4 tuumaa | AB4AYR 1WML8TeräsVipu1000 psi WOGKoko1 / 4 "€30.98
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WMN8 messinkipalloventtiilin puristus x puristus 1/4 tuumaa | AB4AZA 1WMN8-Pyöreä1000 psi WOGKoko1 / 4 "€32.81
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WMT8 messinkipalloventtiilin puristus x puristus 1/4 tuumaa | AB4BAA 1WMT 8Nylon-1500 psi WOGStandardi1 / 4 "€66.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WMT9 messinkipalloventtiilin puristus x puristus 3/8 tuumaa
€119.40 / yksikkö