Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1WMT8 messinkipalloventtiilin puristus x puristus 1/4 tuumaa | AB4BAA

APPROVED VENDOR 1WMT8 messinkipalloventtiilin puristus x puristus 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4BAA Malli: 1WMT8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini palloventtiili
PallomateriaaliKromattu messinki
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiComp. x Komp.
Kahva materiaaliNylon
Max. Paine1500 psi WOG
porttiStandardi
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliMessinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-40 - 300 astetta F
Putken koko1 / 4 "
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliKahvan tyyppiMax. PaineporttiPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 1WML4 Messinkinen palloventtiili puristus x puristus 1/8 tuumaa | AB4AYM 1WML4TeräsVipu1000 psi WOGKoko1 / 8 "€24.90
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 1WML8 Messinkinen palloventtiilin puristus x puristus 1/4 tuumaa | AB4AYR 1WML8TeräsVipu1000 psi WOGKoko1 / 4 "€30.98
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WMN8 messinkipalloventtiilin puristus x puristus 1/4 tuumaa | AB4AZA 1WMN8-Pyöreä1000 psi WOGKoko1 / 4 "€32.81
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WMT9 messinkipalloventtiilin puristus x puristus 3/8 tuumaa | AB4BAB 1WMT 9Nylon-1000 psi WOGStandardi3 / 8 "€119.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WMT8 messinkipalloventtiilin puristus x puristus 1/4 tuumaa
€66.49 / yksikkö