Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WJW7 Kytkin 3/4 tuuman Compression Cpvc Valkoinen | AB4AFR

APPROVED VENDOR 1WJW7 kytkin 3/4 tuuman puristus Cpvc valkoinen

Varastossa
Tuote: AB4AFR Malli: 1WJW7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Rungon materiaaliCPVC
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiPuristus
Maks. Lämpötila180-astetta F
Putken koko3 / 4 "
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1WJW4-liitin 1/2 tuuman puristus Cpvc Tan | AB4AFP 1WJW4Rusketus1 / 2 "€10.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJW7 kytkin 3/4 tuuman puristus Cpvc valkoinen
€11.37 / yksikkö